Foret hélicoïdal Sandvik Coromant 862.1-2000-180A0-GM X2BL

Micro foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :862.1-2000-180A0-GM X2BL
Rubix :0033-0776381
Fabricant :8172880
EAN :7323226456592
MICRO FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 862-GM

Résumé technique

Diamètre de perçage2 mm
Longueur totale55 mm
Longueur de coupe22 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MICRO FORET CARBURE MONOBLOC CORODRILL 862-GM


Micro foret carbure monobloc CoroDrill® 862-GM

Informations techniques


Attributs
Diamètre de perçage2 mm
Longueur totale55 mm
Longueur de coupe22 mm
Type de tigecylindrique
Revêtementpvd tialsin
Toléranceh7
Rapport Diamètre / longueur de percage0,111 (calculé avec diamètre 2 et longueur utile 18)
Queuequeue cylindrique din6535-ha (diamètre 3)
Arrosage internenon
Matière à usineracier (iso p), acier inoxydable (iso m), fonte (iso k), métaux non ferreux (iso n), superalliages résistants à chaud (iso s), acier trempé (iso h), matériaux non-iso (iso o)
Matériau de coupecarbure
Angle de pointe140 °
Diamètre queue3 mm
355,34 € HT
/ unité
426,41 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h