Meule sur tige Pferd Tools ZY 4010 6 AR 30 O5V STEEL EDGE

Meules sur tige ZY 4010 6 AR 30 O 5 V

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :ZY 4010 6 AR 30 O5V STEEL EDGE
Rubix :0060-0514483
Fabricant :31328273
EAN :4007220099896
MEULE TIGE ZY 40X10X6 AR 30 O5V 31328273

Résumé technique

Diamètre40 mm
Diamètre tige6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MEULE TIGE ZY 40X10X6 AR 30 O5V 31328273


Les meules sur tige de dureté J sont fabriquées à l'aide d'un liant céramique avec un mélange de grains abrasifs à base de corindon supérieur blanc et de grain céramique bleu. La combinaison entre le corindon supérieur blanc très tranchant à bonne fragmentation et la propriété d'autoaffûtage du grain céramique microcristallin, permet grâce au liant tendre d'atteindre des volumes d'enlèvement importants par unité de temps avec une très bonne durée de vie. La dureté J est destinée à une utilisation en surface sur les matériaux à base de titane, les alliages à base de nickel et de cobalt ainsi qu'à l'usinage de pièces en acier trempé et de soudures de superposition. VIDÉOPFERD Pour plus d'informations, consultez ici ou sur le site www.pferd.com
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%

Informations techniques


Attributs
Diamètre40 mm
Diamètre tige6 mm
Grain30
27,95 HT
/ 5 unités
33,54 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours