Meule sur tige Pferd Tools ZY 3208 6 ADW 60 M5V STEEL
Meules sur tige ZY 3208 6 ADW 60 M 5 V
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :ZY 3208 6 ADW 60 M5V STEEL
Rubix :0060-0514451
Fabricant :31325256
EAN :4007220660034

Détails articles : MEULE TIGE ZY 32X8X6 ADW 60 M5V 31325256
Les meules sur tige de dureté M sont fabriquées à l’aide d’un liant céramique avec un mélange de grains abrasifs à base de corindon supérieur dur rouge foncé et de corindon supérieur blanc à bonne fragmentation. Cette combinaison de grains permet un rapport équilibré entre volume d’enlèvement par unité de temps et durée d’utilisation. La dureté M est le liant le plus polyvalent pour l’usinage de l’acier et de l’acier moulé.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 32 mm |
|---|---|
| Diamètre tige | 6 mm |
| Grain | 60 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,25 € HT
/ 5 unités
30,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
