Meule sur tige Pferd Tools ZY 2516 6 AR 60 O5V STEEL EDGE

Meules sur tige ZY 2516 6 AR 60 O 5 V

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :ZY 2516 6 AR 60 O5V STEEL EDGE
Rubix :0060-0514431
Fabricant :31324276
EAN :4007220099513
MEULE TIGE ZY 25X16X6 AR 60 O5V 31324276

Résumé technique

Diamètre25 mm
Diamètre tige6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MEULE TIGE ZY 25X16X6 AR 60 O5V 31324276


Les meules sur tige de dureté O sont fabriquées à base d’un liant céramique et de corindon supérieur rose. Grâce à la combinaison entre les grains très résistants à l’usure et au liant dur, ces meules sur tige présentent une durée de vie très élevée et un bon volume d’enlèvement par unité de temps. La dureté O convient particulièrement à une utilisation dans les angles et aux travaux d’ébarbage sur les ouvrages en acier.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%

Informations techniques


Attributs
Diamètre25 mm
Diamètre tige6 mm
Grain60
50,40 HT
/ 10 unités
60,48 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours