Meule sur tige Pferd Tools ZY 2513 6 AR 30 O5V STEEL EDGE
Meules sur tige ZY 2513 6 AR 30 O 5 V
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :ZY 2513 6 AR 30 O5V STEEL EDGE
Rubix :0060-0514428
Fabricant :31323273
EAN :4007220099438

Détails articles : MEULE TIGE ZY 25X13X6 AR 30 O5V 31323273
Les meules sur tige de dureté N sont fabriquées à base d’un liant à résine synthétique de qualité supérieure et de corindon normal. Le liant relativement dur contient des adjuvants favorisant l’abrasion et permet, en combinaison avec du corindon normal dur, d’obtenir un volume d’enlèvement élevé par unité de temps avec une très bonne durée de vie. La dureté N convient particulièrement à une utilisation sur les arêtes en acier spécial (INOX). Elle se distingue par un meulage sans échauffement avec une grande stabilité géométrique.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre tige | 6 mm |
| Grain | 30 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,40 € HT
/ 10 unités
58,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
