Meule sur tige Pferd Tools ZY 2040 6 ARN 30 K5V CAST
Meules sur tige ZY 2040 6 ARN 30 K 5 V
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :ZY 2040 6 ARN 30 K5V CAST
Rubix :0060-0305259
Fabricant :31133033
EAN :4007220097199




Détails articles : MEULE TIGE ZY 20X40X6 6 ARN 30 K5V 31133033
Les meules sur tige de dureté J sont fabriquées à l'aide d'un liant céramique avec un mélange de grains abrasifs à base de corindon supérieur blanc et de grain céramique bleu. La combinaison entre le corindon supérieur blanc très tranchant à bonne fragmentation et la propriété d'autoaffûtage du grain céramique microcristallin, permet grâce au liant tendre d'atteindre des volumes d'enlèvement importants par unité de temps avec une très bonne durée de vie. La dureté J est destinée à une utilisation en surface sur les matériaux à base de titane, les alliages à base de nickel et de cobalt ainsi qu'à l'usinage de pièces en acier trempé et de soudures de superposition. VIDÉOPFERD Pour plus d'informations, consultez ici ou sur le site www.pferd.com
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre tige | 6 mm |
| Grain | 30 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,10 € HT
/ 10 unités
73,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
