Meule sur tige Pferd Tools ZY 1632 6 AN 30 N5B INOX EDGE
Meules sur tige ZY 1632 6 AN 30 N 5 B
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :ZY 1632 6 AN 30 N5B INOX EDGE
Rubix :0060-0514377
Fabricant :31127613
EAN :4007220096673

Détails articles : MEULE TIGE ZY 16X32X6 AN 30 N5B 31127613
Les meules sur tige de dureté J sont fabriquées à l'aide d'un liant céramique avec un mélange de grains abrasifs à base de corindon supérieur blanc et de grain céramique bleu. La combinaison entre le corindon supérieur blanc très tranchant à bonne fragmentation et la propriété d'autoaffûtage du grain céramique microcristallin, permet grâce au liant tendre d'atteindre des volumes d'enlèvement importants par unité de temps avec une très bonne durée de vie. La dureté J est destinée à une utilisation en surface sur les matériaux à base de titane, les alliages à base de nickel et de cobalt ainsi qu'à l'usinage de pièces en acier trempé et de soudures de superposition. VIDÉOPFERD Pour plus d'informations, consultez ici ou sur le site www.pferd.com
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%
Points forts
Rendement d'enlèvement élevé et temps de meulage réduit qui permettent d'obtenir une réduction des coûts de main-d'oeuvre. La dureté M est classée parmi les liants procurant une grande facilité de meulage. Grande stabilité géométrique, qualité constante et tolérances dimensionnelles sévères.
Applications
Usinage d'états de surface en acier.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Diamètre tige | 6 mm |
| Grain | 30 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
54,10 € HT
/ 10 unités
64,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours