Meule sur tige Pferd Tools ZY 1320 6 CN 80 F10V ALU
Meules sur tige ZY 1320 6 CN 80 F 10 V ALU
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :ZY 1320 6 CN 80 F10V ALU
Rubix :0060-0514355
Fabricant :31124408
EAN :4007220802915




Détails articles : MEULE TIGE ZY 13X20X6 CN 80 F10V ALU 31124408
Les meules sur tige de dureté M sont fabriquées à l'aide d'un liant céramique avec un mélange de grains abrasifs à base de corindon supérieur dur rouge foncé et de corindon supérieur blanc à bonne fragmentation. Cette combinaison de grains permet un rapport équilibré entre volume d'enlèvement par unité de temps et durée d'utilisation. La dureté M est le liant le plus polyvalent pour l'usinage de l'acier et de l'acier moulé.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 13 mm |
|---|---|
| Diamètre tige | 6 mm |
| Grain | 80 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,20 € HT
/ 10 unités
60,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
