Meule sur tige Pferd Tools ZY 1032 6 AN 46 N5B INOX EDGE

Meules sur tige ZY 1032 6 AN 46 N 5 B

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :ZY 1032 6 AN 46 N5B INOX EDGE
Rubix :0060-0501477
Fabricant :31120614
EAN :4007220096062
MEULE TIGE ZY 10X32X6 6 AN 46 N5B 31120614

Résumé technique

Diamètre10 mm
Diamètre tige6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MEULE TIGE ZY 10X32X6 6 AN 46 N5B 31120614


Les meules sur tige de dureté M sont fabriquées à l'aide d'un liant céramique avec un mélange de grains abrasifs à base de corindon supérieur dur rouge foncé et de corindon supérieur blanc à bonne fragmentation. Cette combinaison de grains permet un rapport équilibré entre volume d'enlèvement par unité de temps et durée d'utilisation. La dureté M est le liant le plus polyvalent pour l'usinage de l'acier et de l'acier moulé.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%

Points forts

Rendement d'enlèvement élevé et temps de meulage réduit qui permettent d'obtenir une réduction des coûts de main-d'oeuvre. La dureté M est classée parmi les liants procurant une grande facilité de meulage. Grande stabilité géométrique, qualité constante et tolérances dimensionnelles sévères.

Applications

Usinage d'états de surface en acier.

Informations techniques


Attributs
Diamètre10 mm
Diamètre tige6 mm
Grain46
47,20 HT
/ 10 unités
56,64 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours