Meule sur tige Pferd Tools ZY 0513 3 AR 100 O5V STEEL EDGE
Meules sur tige ZY 0513 3 AR 100 O 5 V
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :ZY 0513 3 AR 100 O5V STEEL EDGE
Rubix :0060-0137448
Fabricant :35814270
EAN :4007220118238



Détails articles : MEULE TIGE W154 5X13X3 3 AR 100 O5V 35814270
Les meules sur tige de dureté O sont fabriquées à base d'un liant céramique et de corindon supérieur rose. Grâce à la combinaison entre les grains très résistants à l'usure et au liant dur, ces meules sur tige présentent une durée de vie très élevée et un bon volume d'enlèvement par unité de temps. La dureté O convient particulièrement à une utilisation dans les angles et aux travaux d'ébarbage sur les ouvrages en acier.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 5 mm |
|---|---|
| Diamètre tige | 3 mm |
| Grain | 100 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,40 € HT
/ 10 unités
41,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
