Meule sur tige Pferd Tools ZY 0306 3 AWCO 100 J5V TOUGH

Meules sur tige ZY 0306 3 AWCO 100 J 5 V

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :ZY 0306 3 AWCO 100 J5V TOUGH
Rubix :0060-0514267
Fabricant :31103145
EAN :4007220802120
MEULE TIGE ZY 03X6X3 AWCO 100 J5V 31103145

Résumé technique

Diamètre3 mm
Diamètre tige3 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MEULE TIGE ZY 03X6X3 AWCO 100 J5V 31103145


Les meules sur tige de dureté J sont fabriquées à l'aide d'un liant céramique avec un mélange de grains abrasifs à base de corindon supérieur blanc et de grain céramique bleu. La combinaison entre le corindon supérieur blanc très tranchant à bonne fragmentation et la propriété d'autoaffûtage du grain céramique microcristallin, permet grâce au liant tendre d'atteindre des volumes d'enlèvement importants par unité de temps avec une très bonne durée de vie. La dureté J est destinée à une utilisation en surface sur les matériaux à base de titane, les alliages à base de nickel et de cobalt ainsi qu'à l'usinage de pièces en acier trempé et de soudures de superposition. VIDÉOPFERD Pour plus d'informations, consultez ici ou sur le site www.pferd.com
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%

Points forts

Rendement d'enlèvement élevé et temps de meulage réduit qui permettent d'obtenir une réduction des coûts de main-d'oeuvre. La dureté M est classée parmi les liants procurant une grande facilité de meulage. Grande stabilité géométrique, qualité constante et tolérances dimensionnelles sévères.

Applications

Usinage d'états de surface en acier.

Informations techniques


Attributs
Diamètre3 mm
Diamètre tige3 mm
Grain100
41,70 HT
/ 10 unités
50,04 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours