Meule sur tige Pferd Tools KU 13 6 AWCO 80 J5V TOUGH

Meules sur tige KU 13 6 AWCO 80 J 5 V

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :KU 13 6 AWCO 80 J5V TOUGH
Rubix :0060-0514148
Fabricant :31706340
EAN :4007220802595
MEULE TIGE KU 13X6 AWCO 80 J5V 31706340

Résumé technique

Diamètre13 mm
Diamètre tige6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MEULE TIGE KU 13X6 AWCO 80 J5V 31706340


Les meules sur tige de dureté J sont fabriquées à l'aide d'un liant céramique avec un mélange de grains abrasifs à base de corindon supérieur blanc et de grain céramique bleu. La combinaison entre le corindon supérieur blanc très tranchant à bonne fragmentation et la propriété d'autoaffûtage du grain céramique microcristallin, permet grâce au liant tendre d'atteindre des volumes d'enlèvement importants par unité de temps avec une très bonne durée de vie. La dureté J est destinée à une utilisation en surface sur les matériaux à base de titane, les alliages à base de nickel et de cobalt ainsi qu'à l'usinage de pièces en acier trempé et de soudures de superposition. VIDÉOPFERD Pour plus d'informations, consultez ici ou sur le site www.pferd.com
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%

Informations techniques


Attributs
Diamètre13 mm
Diamètre tige6 mm
Grain80
58,30 HT
/ 10 unités
69,96 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours