Meule sur tige Pferd Tools 31702260
Meules sur tige KU 03 3 AWCO 60 J 5 V
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :31702260
Rubix :0060-0514131
EAN :4007220898659

Détails articles : MEULE TIGE KU 03X3 AWCO 60 J5V 31702260
Les meules sur tige de dureté J sont fabriquées à l'aide d'un liant céramique avec un mélange de grains abrasifs à base de corindon supérieur blanc et de grain céramique bleu. La combinaison entre le corindon supérieur blanc très tranchant à bonne fragmentation et la propriété d'autoaffûtage du grain céramique microcristallin, permet grâce au liant tendre d'atteindre des volumes d'enlèvement importants par unité de temps avec une très bonne durée de vie. La dureté J est destinée à une utilisation en surface sur les matériaux à base de titane, les alliages à base de nickel et de cobalt ainsi qu'à l'usinage de pièces en acier trempé et de soudures de superposition. VIDÉOPFERD Pour plus d'informations, consultez ici ou sur le site www.pferd.com
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 3 mm |
|---|---|
| Diamètre tige | 3 mm |
| Grain | 60 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,60 € HT
/ 10 unités
63,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours