Meule sur tige Pferd Tools KE 1645 6 ADR 46 O5V CAST STEEL
Meules sur tige KE 1645 6 ADR 46 O 5 V na
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :KE 1645 6 ADR 46 O5V CAST STEEL
Rubix :0060-0514104
Fabricant :32210231
EAN :4007220802991

Détails articles : MEULE TIGE KE 16X45X6 ADR 46 O5V NA 32210231
Les meules sur tige de dureté O sont fabriquées à base d'un liant céramique et de corindon supérieur rose. Grâce à la combinaison entre les grains très résistants à l'usure et au liant dur, ces meules sur tige présentent une durée de vie très élevée et un bon volume d'enlèvement par unité de temps. La dureté O convient particulièrement à une utilisation dans les angles et aux travaux d'ébarbage sur les ouvrages en acier.
présence de SVHC >0,1% - Substance name : Lead
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%
CAS Number 7439-92-1
Residual content = < 4%
Points forts
Rendement d'enlèvement élevé et temps de meulage réduit qui permettent d'obtenir une réduction des coûts de main-d'oeuvre. La dureté M est classée parmi les liants procurant une grande facilité de meulage. Grande stabilité géométrique, qualité constante et tolérances dimensionnelles sévères.
Applications
Usinage d'états de surface en acier.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Diamètre tige | 6 mm |
| Grain | 46 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
419,00 € HT
/ 50 unités
502,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
