Meule sur tige Tyrolit 106372
Meule vitrifiée s/tige pour meuleuse droite Premium***
Voir les informations techniquesRéférences
Tyrolit :106372
Rubix :0063-0154761
EAN :9003171063721

Détails articles : MEULE TIGE A1 20X63 T 4 88A36P5V38 - PREMIUM UE=25
Meules en corindon avec liant vitrifié sur tige en acier. 88A = corindon supérieur rose.
Tige : 40 mm.
Applications
Utilisation sur tous types d'acier et de fonte. Respecter Vs : 50m/s.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 20 mm |
|---|---|
| Diamètre tige | 6 mm |
| Longueur | 63 mm |
| Grain | 36 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
183,75 € HT
/ 25 unités
220,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours