Meule sur tige Tyrolit 11362
Meule vitrifiée s/tige pour meuleuse droite Premium***
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tyrolit :11362
Rubix :0063-0154779
EAN :9003170113625

Documents
Détails articles : MEULE TIGE 52ZY W162 6X10 T 3 88A60P5V38 - PREMIUM UE=25
Meules en corindon avec liant vitrifié sur tige en acier. 88A = corindon supérieur rose.
Tige : 30 mm.
Applications
Utilisation sur tous types d'acier et de fonte. Respecter Vs : 50m/s.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre tige | 3 mm |
| Longueur | 10 mm |
| Grain | 60 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,75 € HT
/ 25 unités
96,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours