Meule sur tige Tyrolit 2046
Meule vitrifiée s/tige pour meuleuse droite Premium***
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tyrolit :2046
Rubix :0063-0193203
EAN :9003170020466

Documents
Détails articles : MEULE TIGE 52ZY W163 6X13 T 3 88A60P5V38 - PREMIUM UE=25
Meules en corindon avec liant vitrifié sur tige en acier. 88A = corindon supérieur rose.
Tige : 40 mm.
Applications
Utilisation sur tous types d'acier et de fonte. Respecter Vs : 50m/s.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre tige | 3 mm |
| Application | pour meuleuses droites |
| Longueur | 13 mm |
| Grain | 60 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,00 € HT
/ 25 unités
118,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours