Meule sur tige Norton 69936623871
Meule sur tige forme 52W cylindrique gamme 38A
Voir les informations techniquesRéférences
Norton :69936623871
Rubix :0059-0025028
EAN :3157624150400
Détails articles : MEULE TIGE 52W W175 10X10X3 FIN ACIER 38A90R09V UE10 (SD)
Sur aciers durs et sensibles à l'échauffement.
Points forts
Fort pouvoir de coupe. Coupe froide. Polyvalentes et économiques.
Applications
Sur aciers durs et sensibles à l'échauffement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 10 mm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
787,00 € HT
/ 100 unités
944,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours
