(1 778)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 787)
Déstockage
(1 992)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Usinage
Abrasifs
Abrasifs agglomérés ou vitrifiés
Autres abrasifs agglomérés ou vitrifiés
Disque à tronçonner
DISQUE 41R 125X1,6X22,23 ALUMINIUM UE25
Disque à tronçonner Norton 66252828234
Meule de tronçonnage plate Meuleuse d'angle Norton
Références
norton :
66252828234
rubix :
0059-0538067
ean :
8711479983313
Résumé technique
Diamètre
125
mm
Epaisseur
1,6
mm
Forme
Moyeu plat
Voir toutes les caractéristiques
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : DISQUE 41R 125X1,6X22,23 ALUMINIUM UE25
Meule de tronçonnage plate Meuleuse d'angle Norton ALU-ALU-125x1.6x22.23
Points forts
Longue durée de vie et coupe extrêmement rapide
Débits et rendement exceptionnels
Travail de la pierre
Applications
Tronçonnage ultra mince
Informations techniques
Attributs
Diamètre
125
mm
Epaisseur
1,6
mm
Forme
Moyeu plat
Diamètre d'alésage
22,23
mm
Application
Tronçonnage inox / aciers
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
3,39
€
HT
/
unité
4,07
€
TTC
En stock; expédié sous 24/48hrs
Créer un PDF à partir du produit