Meule sur tige Tyrolit 6961
Meule cylindrique vitrifiée sur tige
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tyrolit :6961
Rubix :0063-0475059
EAN :9003170069618

Documents
Détails articles : MEULE TIGE 52ZY W228 32X20 T 4 88A46P5V38 - PREMIUM UE=25
Meules en corindon avec liant vitrifié sur tige en acier. 88A = corindon supérieur rose.
Applications
Utilisation sur tous types d'acier et de fonte. Respecter Vs : 50m/s.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 32 mm |
|---|---|
| Diamètre tige | 6 mm |
| Grain | 46 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
128,50 € HT
/ 25 unités
154,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours