Meule sur tige Tyrolit 2201
Meule cylindrique vitrifiée sur tige
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tyrolit :2201
Rubix :0063-0475058
EAN :9003170022019

Documents
Détails articles : MEULE TIGE 52ZY W220 25X25 T 4 88A46P5V38 - PREMIUM UE=25
Meules en corindon avec liant vitrifié sur tige en acier. 88A = corindon supérieur rose.
Applications
Utilisation sur tous types d'acier et de fonte. Respecter Vs : 50m/s.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre tige | 6 mm |
| Grain | 46 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,00 € HT
/ 25 unités
108,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours