Meule sur tige Tyrolit 122868
Meule cylindrique vitrifiée sur tige
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tyrolit :122868
Rubix :0063-0475060
EAN :9003171228687

Documents
Détails articles : MEULE TIGE 52ZY W217 25X10 T 4 88A60P5V38 - PREMIUM UE=25
Meules en corindon avec liant vitrifié sur tige en acier. 88A = corindon supérieur rose.
Applications
Utilisation sur tous types d'acier et de fonte. Respecter Vs : 50m/s.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre tige | 6 mm |
| Grain | 60 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,75 € HT
/ 25 unités
100,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours