Embout de vissage Wera 05104618001, Empreinte: Hex / Allen | Longueur: 50 mm
Mèches hélicoïdales à métal
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Wera :05104618001
Rubix :4727-5541350
Fabricant :05104618001
EAN :4013288101396




Documents
Détails articles : 848 MECHES HELICODALES A METAL HSS, 6X50 MM
848 Mèches hélicoïdales à métal HSS, 6 x 50 mm
Points forts
Mèche hélicoïdale à métal, haute qualité, pour des perçages ultra-précis dans le métal. En acier rapide haut rendement (HSS). Élasticité adaptée du matériau, pour une haute durée de vie. Très bonne précision de concentricité. Les embouts à finition extra-rigide offrent une longévité remarquable. Très bonne transmission de force assurée par la queue hexagonale. Emmanchement : hexagonal 1/4", convient pour porte-embouts à admission répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3.
Informations techniques
Attributs
| Empreinte | hex / allen |
|---|---|
| Taille empreinte | 6 mm |
| Longueur | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,96 € HT
/ unité
33,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours