Détails articles : MASQUE ANTI POUSSIERE FFP3 9332 AVEC SOUPAPE CONFORT+(UE10)
Le masque jetable 3M Aura 9332+ offre plus de confort et de style sans compromettre les performances. La conception à 3 panneaux ingénieuse permet une plus grande mobilité du visage, tandis que le bas profil sculpté du panneau supérieur gaufré crée un joint efficace, réduit la buée sur les lunettes et améliore la compatibilité avec les lunettes. Il est doté de la vanne 3M Cool Flow qui réduit l'accumulation de chaleur et d'humidité, et de la technologie de filtre faible résistance pour vous aider à respirer facilement La conception pliable à plat permet de le ranger facilement lorsqu'il n'est pas utilisé, et la languette de menton novatrice permet d'effectuer des réglages simples. Les bandeaux tressés à codage couleur vous aident à identifier le niveau de protection proposé : rouge pour FFP3 (NPF 50). Niveau maximal d'utilisation: jusqu'à 50 x la VME. Normes : EN 149:2001+A1:2009 FFP3 NR D
Points forts
Masque respiratoire P3 jetable à pliage plat offrant une protection fiable et efficace contre les niveaux élevés de poussières fines, de brouillards et de fumées métalliques.
Technologie de filtre à faible résistance respiratoire pour faciliter la respiration pendant le travail.
Conception ingénieuse à 3 panneaux qui s'adapte aux mouvements du visage pendant la parole, ce qui rend le port beaucoup plus confortable.
Panneau supérieur gaufré pour réduire la formation de buée sur les lunettes.
Applications
Wide variety of industrial applications and other hazardous environments