Marqueur Markal 31600629


Marqueur à séchage rapide SL. 250 PMUC

Références
markal :31600629
rubix :2457-5142156
fabricant :9608.20.0000
ean :3660447102582

Détails articles : FEUTRE MARQUEUR 2-4MM NOIR SL.250 PMUC


SL.250 est un marqueur à séchage rapide, sans xylène qui répond à la norme nucléaire PMUC de l’EDF. SL.250 PMUC est un produit certifié unique destiné aux centrales nucléaires en France. Chaque marqueur est livré avec un certificat PMUC exigé et contrôlé par EDF, sur lequel figure un numéro de lot de fabrication qui permet de garantir la traçabilité du produit. La peinture présente une faible teneur en chlorures et en soufre, afin de pouvoir être utilisée en toute sécurité sur l’acier inoxydable, et sur lesquels seuls des produits résistant à la corrosion doivent être employés.

Points forts

Utilisable en toute sécurité sur l’acier inoxydable et d’autres alliages sur lesquels seuls des produits résistant à la corrosion doivent être employés. Peinture permanente à séchage rapide pour une manipulation immédiate et des temps d’inactivité limités.

Applications

Acier inoxydable, Alliage et superalliages.

Informations techniques


Attributs
Poids0.22
CouleurNoir
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
144,12 HT
/ 12 unités
172,94 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs