Plateforme de travail Tubesca Comabi 02272512


Marchepied Profort 2 marches

Références
tubesca comabi :02272512
rubix :0750-7095095
ean :3178740099688

Détails articles : PLATEFORME PROFORT 2 MARCHES


Cette plate-forme PIR/PIRL en aluminium Tubesca-Comabi est disponible de 2 à 5 marches. Elle permet d'accéder jusqu'à 3m15 de hauteur travail. Sa conception tubulaire, son encombrement réduit et son passage libre arrière font de cette plate-forme un produi it léger et utilisable dans les endroits restreints. Il dispose d'un garde-corps rigide semi-automatique et de plinthes intégrées pour garantir la sécurité de son utilisateur. Avec ses 27 cm d'épaisseur replié, il se stocke facilement. La béquille arrière est étudiée pour passer au-dessus d'obstacles. Il répond aux normes PIRL 93-353 et au décret 2004-924. *Les modèles 2 et 3 marches n'ont pas de stabilisateurs.

H accès de travail mini-maxi (m) :2.51

 H plancher-plate-forme mini-maxi (m):0.51

H produit replié (m) :1.73

Largeur hors tout sans stabilisateurs (m): 0.63

Nombre marches-échelons:2

Poids (kg):12.90

Points forts

- Ceinture de sécurité rigide à 360°.
- Stabilisateurs avec réglage millimétrique breveté. (Les modèles 2 et 3 marches n'ont pas de stabilisateurs).
- La béquille arrière est étudiée pour passer au-dessus d’obstacles comme des WC (sauf pour la version 2 marches).
- Plate-forme antidérapante 490 x 400 mm avec plinthes intégrées (ht : 100 mm).
- Marches alu striées antidérapantes (largeur : 60 mm).
- Compact et léger.

Informations techniques


Attributs
Poids11.4
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 087,68 HT
/ unité
1 305,22 TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours