Fraisage à trépaner - Accessoire Facom 609A.M2


Mandrin et foret trépan

Références
facom :609A.M2
rubix :0139-5006294
ean :3148511886113
MANDRIN + FORET TREPAN 35-68MM 609A.M2
Résumé technique

Détails articles : MANDRIN + FORET TREPAN 35-68MM 609A.M2



- L'outil est détecté par sa fluorescence activée par une lampe ou un néon ultraviolet. Détectable en environnement noir ou sombre jusqu'à 3 mètres.
- Boîtier ergonomique, matière ABS.
- Ruban avec revêtement nylon, mat antireflet.
- Grande rigidité du ruban.
- Crochet couvrant haute résistance :- 2 rivets avec plaque de renfort inox sur les 2 et 3 m.- 3 rivets avec plaque de renfort inox sur les 5 et 8 m.
- Mesures intérieures par addition de la dimension L (voir tableau).
E [mm]: 31
L [mm]: 70L1 [mm]: 67L2 [mm]: 19
[g]: 197

Informations techniques


Attributs
Poids0.25
TypeMandrin et Foret
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,70 HT
/ unité
101,64 TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours