Taraudage - Accessoire Omega Products OM31383
Mandrin de taraudage à changement rapide - ISO50 DIN69871
Voir les informations techniquesRéférences
Omega Products :OM31383
Rubix :R745-0782807


Résumé technique
| Type | mandrin percage mono iso50 din69871 cap.m6-m20 - taille 2 |
|---|
Détails articles : MANDRIN PERCAGE MONO ISO50 DIN69871 CAP.M6-M20 - TAILLE 2
Compensation axiale, avec tension et compression.
Informations techniques
Attributs
| Type | mandrin percage mono iso50 din69871 cap.m6-m20 - taille 2 |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 185,75 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
341,58 € HT
/ unité
409,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours