Mandrin de perçage Röhm 1322220

Mandrin de perçage à clé type 111 PRIMA

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Röhm :1322220
Rubix :0102-0612500
EAN :4019208415789
MANDRIN PRIMA L 10L 3/8-24 ERS 126122

Résumé technique

Diamètre extérieur33,35 mm
Plage de serrage, minimum1 mm
Plage de serrage, maximum10 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANDRIN PRIMA L 10L 3/8-24 ERS 126122


Capacité de serrage mm 1-10 Fixation 3/8-24 Diamètre extérieur mm : 33,35. Réf. Fournisseur : 1322220.

Points forts

Universally applicable for stationary use and on hand-operated drills
High concentricity of up to 0.15 mm due to massive construction
Increased clamping force due to proven transmission principle by means of drill chuck key

Informations techniques


Attributs
Diamètre extérieur33,35 mm
Plage de serrage, minimum1 mm
Plage de serrage, maximum10 mm
Taille10
Longueur mandrin ouvert49,5 mm
Longueur mandrin fermé61 mm
53,59 HT
/ unité
64,31 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours