Références
Kemmler Tools :403.70.10
Rubix :B607-0600857
EAN :4250001032456
Détails articles : MANDRIN DE FRETTAGE SK 40-10-80 DIN69871 0
DIN69871 SK40
Informations techniques
Attributs
| Type d'attachement | sk40 |
|---|---|
| Longueur hors attachement | 80 mm |
| Diamètre serrage | 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
139,25 € HT
/ unité
167,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours

