Mandrin à pince ER pour outil rotatif Kemmler C6.02.20.1
Mandrin à pinces
Voir les informations techniquesRéférences
Kemmler :C6.02.20.1
Rubix :B607-0603349
EAN :4250001092108



Détails articles : MANDRIN A PINCE PSK 63-2/20-100 ER32ISO 266230
Tous les porte-outils sont fabriqués d acier forge
Trempé spécifiquement, deformation minimale
Rigueur superficielle HRC 58~60
Profondeur trempée 0,8mm~0,9mm
Tolerance angle du cône < AT 3 selon DIN 2080
Rugosité de la surface Ra <0,4 µm
Résistance à la traction au moins 800 N/mm² sur DIN
Toutes les surfaces fonctionnelles sont retravaillées
Trempé spécifiquement, deformation minimale
Rigueur superficielle HRC 58~60
Profondeur trempée 0,8mm~0,9mm
Tolerance angle du cône < AT 3 selon DIN 2080
Rugosité de la surface Ra <0,4 µm
Résistance à la traction au moins 800 N/mm² sur DIN
Toutes les surfaces fonctionnelles sont retravaillées
Points forts
D : 50
Taille de cône : 6
A : 100
Type : ISO 15488-B (DIN 6499 B)
Capacité : 2 - 20 (ER 32)
Concentricité : <= 0,003
Arrosage centrale : Ja
Equilibrage : G2.5 | 25.000 1/min
Contact direct : Ja
Cône : PSK
Norme : ISO 26623-1
Taille de cône : 6
A : 100
Type : ISO 15488-B (DIN 6499 B)
Capacité : 2 - 20 (ER 32)
Concentricité : <= 0,003
Arrosage centrale : Ja
Equilibrage : G2.5 | 25.000 1/min
Contact direct : Ja
Cône : PSK
Norme : ISO 26623-1
Applications
Pour le serrage d’outils avec queue cylindrique dans des pinces de serrage.
Informations techniques
Attributs
| Type d'attachement | psk |
|---|---|
| Diamètre | 50 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
310,71 € HT
/ unité
372,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours