Mandrin à pince ER pour outil rotatif Sandvik Coromant A1B14-40 40 160
Mandrin à pinces ER
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :A1B14-40 40 160
Rubix :0033-0806035
Fabricant :8297043
EAN :7323226968163


Résumé technique
| Type d'attachement | iso 7388-1 vers porte-pinces er |
|---|---|
| Pince | er40 |
Documents
Détails articles : ISO 7388-1 VERS MANDRIN A PINCES ER
ISO 7388-1 vers mandrin à pinces ER
Informations techniques
Attributs
| Type d'attachement | iso 7388-1 vers porte-pinces er |
|---|---|
| Pince | er40 |
| Diamètre | 40 mm |
| Plage de serrage | 26 mm |
| Arrosage interne | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
230,68 € HT
/ unité
276,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours