Références
Festo :ZBH-12
Rubix :0326-2180083
Fabricant :8210496
EAN :4052568042752

Détails articles : DOUILLE DE CENTRAGE ZBH-12 189653
Douille de centrage ZBH-12 pour les interfaces de combinaison des entraînements et axes. Position intégrée=arbitraire, classe de résistance à la corrosion CRC=2, remarque sur le matériau=(*sans cuivre ni PTFE, * conforme à RoHS)
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier |
|---|---|
| Diamètre tube | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,15 € HT
/ unité
4,98 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h