Manche à balai Vikan 293188, Longueur : 84 cm | Matière principale : Aluminium
Manche en aluminium
Voir les informations techniquesRéférences
Vikan :293188
Rubix :K514-6244232
Fabricant :293188
EAN :5705022042315

Détails articles : MANCHE EN ALUMINIUM GRISE 22MM 840MM
Manche Ø22 compatible avec l’ensemble des produits Vikan. Conçu pour le nettoyage précis des intérieurs de tubes et évacuations à l’aide de brosses cylindriques, il peut également servir de manche à balai polyvalent.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 84 cm |
|---|---|
| Matière principale | aluminium |
| Matière | aluminium grise |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,43 € HT
/ unité
17,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours