Maillon de jonction simple
Chaîne | 08B-1 |
---|---|
Pas de chaîne | 12,7 mm |
Poids | 0.01 |
---|---|
Chaîne | 08B-1 |
Pas de chaîne | 12,7 mm |
Exécution | Simple |
Largeur interne min. | 7,75 mm |
Diamètre rouleau | 8,51 mm |
Hauteur de plaque | 11,8 mm |
Épaisseur de plaque | 1,65 mm |
Longueur d'axe | 18,4 mm |
Matière | Acier carbone |
Type de plaque | Simple |
En stock; expédié sous 24/48hrs