Bras de taraudage électrique Opti Machines P4450124
MACHINE À TARAUDER ÉLECTRIQUE
Voir les informations techniquesRéférences
Opti Machines :P4450124
Rubix :7410-7331821

Détails articles : BRAS DE TARAUDAGE GS 1200-24 E
- Idéals pour les garages, les ateliers, les centres de formation, les écoles et les applications d’usinage
- Tête de taraudage orientable de 0 à 90°
- Mandrin de taraudage à changement rapide avec limitateur de couple pour éviter les ruptures de taraud
- Rotation gauche-droite
- Socle avec table de bridage et armoire en option
- Modèles à entraînement électrique
- Réglage de la taille du filet, de la vitesse, du pas et de la profondeur de coupe par écran tactile sur le bras pivotant
- Mode manuel : après avoir atteint la profondeur de taraudage définie, la broche s’arrête automatiquement, l‘inversion s‘effectue manuellement
- Mode automatique : après avoir atteint la profondeur de taraudage définie, la machine
- passe automatiquement du mode avant au
- mode arrière. Idéal pour le taraudage des trous borgnes
- Panneau de commande en français avec écran tactile
Informations techniques
Attributs
| Capacité | 1200 mm |
|---|---|
| Tension | 230 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 070,05 € HT
/ unité
2 484,06 € TTC
- Epuisé
