Lime spatule grattoir Pferd Tools 1612 DE 250 H1, Longueur: 250 mm | Forme: Plat | Section: 25,0 x 6,0 mm
Limes plates pour tour 1612
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :1612 DE 250 H1
Rubix :0060-0203194
Fabricant :12119253
EAN :4007220011713




Détails articles : LIME PLATE P/TOUR 250 T1 BATARDE 12119253
Spécialement conçue pour les travaux sur tour d'usinage, la lime plate 1612 DE de Pferd Tools assure l'ébavurage précis des pièces tournées grâce à sa taille opposée sur les deux faces. Cette géométrie empêche la lime de dériver vers le mandrin et sécurise chaque intervention.
Caractéristiques :
La lime plate 1612 DE est taillée sur deux faces avec une orientation opposée de la taille : la face avant et la face arrière présentent des tailles inverses, ce qui empêche la lime de se diriger vers le mandrin lors du travail sur tour. Les deux chants sont lisses, limitant les interférences avec les surfaces adjacentes (épaulement, mandrin, etc.). La lime est proposée sans manche, mais une soie lui permet d'être emmanchée au besoin. Elle convient à l'ébavurage, au chanfreinage, à l'arrondissement et à l'usinage de surfaces sur une large gamme de matériaux : aciers jusqu'à 1 200 N/mm², alliages d'aluminium durs, métaux non ferreux, fontes, laiton, cuivre, bronze, zinc, bois et matières plastiques.
Spécifications :
- Profilé : 1612 DE.
- Forme : H.
- Taille : simple.
- Chants : lisses.
- Soie : taillée sur deux faces.
- Livraison : sans manche.
- Usage : manuel uniquement.
- Longueur disponible 1 : 250 mm - Largeur : 25 mm - Hauteur : 6 mm - Désignation : 1612 DE 250 H1.
- Longueur disponible 2 : 300 mm - Largeur : 30 mm - Hauteur : 6,5 mm - Désignation : 1612 DE 300 H1.
- Manche préconisé : FH 4/1 (modèle 250 mm) ou FH5/1 (modèle 300 mm).
Normes :
- DIN 7261 ; Forme H : norme allemande définissant le profil géométrique des limes pour tour ; la forme H correspond à une section plate à chants lisses.
Caractéristiques :
La lime plate 1612 DE est taillée sur deux faces avec une orientation opposée de la taille : la face avant et la face arrière présentent des tailles inverses, ce qui empêche la lime de se diriger vers le mandrin lors du travail sur tour. Les deux chants sont lisses, limitant les interférences avec les surfaces adjacentes (épaulement, mandrin, etc.). La lime est proposée sans manche, mais une soie lui permet d'être emmanchée au besoin. Elle convient à l'ébavurage, au chanfreinage, à l'arrondissement et à l'usinage de surfaces sur une large gamme de matériaux : aciers jusqu'à 1 200 N/mm², alliages d'aluminium durs, métaux non ferreux, fontes, laiton, cuivre, bronze, zinc, bois et matières plastiques.
Spécifications :
- Profilé : 1612 DE.
- Forme : H.
- Taille : simple.
- Chants : lisses.
- Soie : taillée sur deux faces.
- Livraison : sans manche.
- Usage : manuel uniquement.
- Longueur disponible 1 : 250 mm - Largeur : 25 mm - Hauteur : 6 mm - Désignation : 1612 DE 250 H1.
- Longueur disponible 2 : 300 mm - Largeur : 30 mm - Hauteur : 6,5 mm - Désignation : 1612 DE 300 H1.
- Manche préconisé : FH 4/1 (modèle 250 mm) ou FH5/1 (modèle 300 mm).
Normes :
- DIN 7261 ; Forme H : norme allemande définissant le profil géométrique des limes pour tour ; la forme H correspond à une section plate à chants lisses.
Points forts
- La taille opposée face/dos réduit le risque de déplacement incontrôlé de la lime vers le mandrin, ce qui protège à la fois l'opérateur et la pièce usinée.
- La compatibilité avec un large spectre de matériaux — aciers, alliages légers, fontes, plastiques techniques, bois — limite le nombre d'outils nécessaires en atelier.
- Les deux chants lisses préservent les surfaces adjacentes non concernées par l'ébavurage.
- La compatibilité avec un large spectre de matériaux — aciers, alliages légers, fontes, plastiques techniques, bois — limite le nombre d'outils nécessaires en atelier.
- Les deux chants lisses préservent les surfaces adjacentes non concernées par l'ébavurage.
Applications
La lime plate 1612 DE intervient principalement en tournage, pour l'ébavurage des pièces métalliques issues du tour. Elle prend en charge des tâches de finition courantes : suppression de bavures, chanfreinage des arêtes vives, arrondissement de congés et retouche de surfaces.
Les secteurs utilisateurs sont variés : mécanique générale, décolletage, construction de machines, chaudronnerie, maintenance industrielle, outillage et prototypage. La lime 1612 DE est également adaptée au travail sur des matériaux non métalliques comme les plastiques techniques renforcés (PRFV, PRFC), le bois dur ou le bois tendre, ce qui élargit son champ d'application aux ateliers polyvalents ou aux lignes de production traitant des pièces composites.
Les secteurs utilisateurs sont variés : mécanique générale, décolletage, construction de machines, chaudronnerie, maintenance industrielle, outillage et prototypage. La lime 1612 DE est également adaptée au travail sur des matériaux non métalliques comme les plastiques techniques renforcés (PRFV, PRFC), le bois dur ou le bois tendre, ce qui élargit son champ d'application aux ateliers polyvalents ou aux lignes de production traitant des pièces composites.
Informations techniques
Attributs
| Forme | plat |
|---|---|
| Longueur | 250 mm |
| Type de coupe | 1 |
| Section | 25,0 x 6,0 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
494,50 € HT
/ 10 unités
593,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours