Lime spatule grattoir Bahco 1-210-06-3-0, Longueur: 150 mm | Forme: Demi-rond | Section: 16 mm
Limes mi-rondes bâtarde/mi-douce/douce, sans manche
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bahco :1-210-06-3-0
Rubix :0034-0007158
EAN :7311518020125

Documents
Détails articles : LIME MI-RONDE DOUCE 1-210 L150
Grâce à son profil mi-rond, cette lime Bahco permet de travailler aussi bien les surfaces planes que les formes concaves, les angles et les coins. Déclinée en taille bâtarde, mi-douce ou douce, elle répond aussi bien aux besoins d'enlèvement de matière comme aux travaux de finition.
Caractéristiques :
La lime demi-ronde sans manche 1-210...-0 combine une face plate et une face bombée, ce qui permet de traiter aussi bien des surfaces planes que des zones concaves. Les bords et les faces s'effilent vers le bout, une conception qui facilite l'accès aux sections étroites ou aux grands trous. La taille croisée présente sur les faces améliore la régularité du limage, tandis que les chants restent non taillés. La forme à angles vifs simplifie le travail dans les angles et les coins.
La lime est proposée en trois types de taille : bâtarde (pour un enlèvement de matière important, comme le dégrossissage et l'ébavurage de pièces brutes), mi-douce (pour les travaux intermédiaires et les reprises) et douce (pour les travaux de finition et les ajustements). Elle est livrée sans manche, en conditionnement Pack Industrie.
Spécifications :
• Forme : mi-ronde
• Format : sans manche (Pack Industrie)
• Taille : face à taille croisée, chants non taillés
• Types de tailles disponibles :
◦ Coupe 1 : bâtarde
◦ Coupe 2 : mi-douce
◦ Coupe 3 : douce
• Longueurs disponibles : 100, 150, 200, 250 et 300 mm
• Largeurs : 10, 16, 20,5, 25 et 30 mm
• Épaisseurs : 3, 4,5, 6, 7 et 8,5 mm
• Denture : de 7 à 29 dents par cm selon la longueur et le type de coupe
• Poids : de 15 à 435 g selon la référence
Caractéristiques :
La lime demi-ronde sans manche 1-210...-0 combine une face plate et une face bombée, ce qui permet de traiter aussi bien des surfaces planes que des zones concaves. Les bords et les faces s'effilent vers le bout, une conception qui facilite l'accès aux sections étroites ou aux grands trous. La taille croisée présente sur les faces améliore la régularité du limage, tandis que les chants restent non taillés. La forme à angles vifs simplifie le travail dans les angles et les coins.
La lime est proposée en trois types de taille : bâtarde (pour un enlèvement de matière important, comme le dégrossissage et l'ébavurage de pièces brutes), mi-douce (pour les travaux intermédiaires et les reprises) et douce (pour les travaux de finition et les ajustements). Elle est livrée sans manche, en conditionnement Pack Industrie.
Spécifications :
• Forme : mi-ronde
• Format : sans manche (Pack Industrie)
• Taille : face à taille croisée, chants non taillés
• Types de tailles disponibles :
◦ Coupe 1 : bâtarde
◦ Coupe 2 : mi-douce
◦ Coupe 3 : douce
• Longueurs disponibles : 100, 150, 200, 250 et 300 mm
• Largeurs : 10, 16, 20,5, 25 et 30 mm
• Épaisseurs : 3, 4,5, 6, 7 et 8,5 mm
• Denture : de 7 à 29 dents par cm selon la longueur et le type de coupe
• Poids : de 15 à 435 g selon la référence
Points forts
• Permet de travailler aussi bien les surfaces planes que les surfaces concaves
• La forme à angles vifs facilite l'accès aux coins et aux angles lors du limage
• Les bords et les faces effilés vers le bout facilitent le travail dans les grands trous et les zones concaves
• La taille croisée sur les faces contribue à une action de limage régulière
• Les trois types de taille (bâtarde, mi-douce, douce) permettent d'ajuster l'enlèvement de matière et le niveau de finition selon l'opération
• La forme à angles vifs facilite l'accès aux coins et aux angles lors du limage
• Les bords et les faces effilés vers le bout facilitent le travail dans les grands trous et les zones concaves
• La taille croisée sur les faces contribue à une action de limage régulière
• Les trois types de taille (bâtarde, mi-douce, douce) permettent d'ajuster l'enlèvement de matière et le niveau de finition selon l'opération
Applications
Cette lime mi-ronde s'utilise pour le limage manuel de surfaces planes et concaves ainsi que pour l'agrandissement ou la finition de grands trous. Elle trouve sa place en atelier de mécanique générale, en serrurerie, en menuiserie métallique ou en maintenance industrielle, partout où des pièces métalliques nécessitent un ajustement précis après usinage ou soudure. Elle convient également à l'ébavurage après une opération de découpe, de perçage ou de moulage. Sa forme à angles vifs convient particulièrement aux interventions dans des zones étroites, des angles ou des coins difficiles d'accès, tandis que le choix entre les trois types de taille permet d'adapter l'outil aux différentes étapes du travail, du dégrossissage à la finition fine.
Informations techniques
Attributs
| Forme | demi-rond |
|---|---|
| Longueur | 150 mm |
| Manche | sans |
| Type de taille | douce |
| Section | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
160,90 € HT
/ 10 unités
193,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours