Lime spatule grattoir Pferd Tools 1162 250 H2, Longueur: 250 mm | Forme: Rond | Section: 9,5 mm
Limes d'atelier selon DIN 1162
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :1162 250 H2
Rubix :0060-0138563
Fabricant :11107252
EAN :4007220006535




Détails articles : LIME RONDE 1162 250 MM MI-DOUCE SANS MANCHE 11107252
Avec sa forme F, selon la norme DIN 7261, et sa taille hélicoïdale exclusive à Pferd Tools, cette lime à profil rond s’inscrit dans une gamme pensée pour l’ajustage et la finition. Des versions avec manche ou sans manche sont proposées, selon le conditionnement.
Caractéristiques :
La lime d’atelier ronde Pferd Tools possède une taille circulaire et une soie, adaptées aux opérations manuelles. Sa taille hélicoïdale favorise un limage homogène, de la pointe jusqu’à la soie. Trois variantes de taille couvrent le dégrossissage, un usage universel et les travaux de finition. La gamme existe en version sans manche, ou avec un manche de lime ergonomique bi-matière.
Spécifications :
- Profil : ronde.
- Gamme : limes d'atelier.
- Référence forme Pferd Tools : 1162
- Version : avec soie.
- Forme : F (selon DIN).
- Longueurs disponibles : de 100 à 350 mm.
- Diamètres disponibles : 4 mm, 6 mm, 7,5 mm, 9,5 mm, 12 mm, 15 mm.
- Variantes de taille disponibles : taille 1, taille 2, taille 3.
- Manche préconisé (selon longueur/diamètre) : FH 2 - 10, FH 3 - 10, FH 4 - 10, FH 5 - 5.
- Matériaux compatibles : aluminium, bronze, cuivre, laiton, zinc, fontes, aciers (hors inoxydable).
- Limite matière indiquée : aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (dureté < 38 HRC).
Normes :
Ces limes d'atelier 1162 sont de forme F selon le standard allemand DIN 7261. Leur forme ronde est donc standard, ainsi que leur dimension (diamètre et longueur).
Caractéristiques :
La lime d’atelier ronde Pferd Tools possède une taille circulaire et une soie, adaptées aux opérations manuelles. Sa taille hélicoïdale favorise un limage homogène, de la pointe jusqu’à la soie. Trois variantes de taille couvrent le dégrossissage, un usage universel et les travaux de finition. La gamme existe en version sans manche, ou avec un manche de lime ergonomique bi-matière.
Spécifications :
- Profil : ronde.
- Gamme : limes d'atelier.
- Référence forme Pferd Tools : 1162
- Version : avec soie.
- Forme : F (selon DIN).
- Longueurs disponibles : de 100 à 350 mm.
- Diamètres disponibles : 4 mm, 6 mm, 7,5 mm, 9,5 mm, 12 mm, 15 mm.
- Variantes de taille disponibles : taille 1, taille 2, taille 3.
- Manche préconisé (selon longueur/diamètre) : FH 2 - 10, FH 3 - 10, FH 4 - 10, FH 5 - 5.
- Matériaux compatibles : aluminium, bronze, cuivre, laiton, zinc, fontes, aciers (hors inoxydable).
- Limite matière indiquée : aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (dureté < 38 HRC).
Normes :
Ces limes d'atelier 1162 sont de forme F selon le standard allemand DIN 7261. Leur forme ronde est donc standard, ainsi que leur dimension (diamètre et longueur).
Points forts
- Enlèvement de matière homogène, lié à la taille hélicoïdale.
- Durée de vie prolongée grâce à une conception orientée usage intensif.
- Adaptation à plusieurs étapes d’usinage avec trois variantes de taille.
- Mise en œuvre simple en usage manuel, avec soie pour le montage d’un manche.
- Durée de vie prolongée grâce à une conception orientée usage intensif.
- Adaptation à plusieurs étapes d’usinage avec trois variantes de taille.
- Mise en œuvre simple en usage manuel, avec soie pour le montage d’un manche.
Applications
Utilisée pour le travail sur rayons et le limage de profilés avec rayons intérieurs. S’emploie en usinage manuel pour l’ébavurage, l’arrondissement, le chanfreinage, l’usinage des surfaces et les travaux de finition. Les interventions concernent notamment des pièces en aluminium, cuivreux (bronze, laiton, cuivre), zinc, fontes (GG/GJL, GGG/GJS) et aciers, y compris acier moulé, dans la limite indiquée de résistance et de dureté.
Informations techniques
Attributs
| Forme | rond |
|---|---|
| Longueur | 250 mm |
| Manche | sans |
| Type de taille | 2 |
| Section | 9,5 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
133,90 € HT
/ 10 unités
160,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours