Lime Diamant Pferd 15104082


Limes aiguille diamant DF 4132S D 126

Références
pferd :15104082
rubix :0060-0513446
ean :4007220806258
LIME AIGUILLE TRIANGL DF 4132S D 126 DIAMANT 15104082
Résumé technique
FormeTriangulaire
GrainAutres
Longueur taillée70 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : LIME AIGUILLE TRIANGL DF 4132S D 126 DIAMANT 15104082


Les limes aiguille diamant conviennent pour une utilisation universelle dans la fabrication d’outils. Les limes aiguille extraminces (S) conviennent parfaitement à l’usinage des contours étroits. Les deux exécutions peuvent être utilisées avec le manche à serrage rapide 2101 et le portelimes aiguille NFH 212. Pour plus dinformations et les références de commande, se reporter au catalogue 201. 

Informations techniques


Attributs
Poids0.01
FormeTriangulaire
GrainAutres
Longueur taillée70 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,50 HT
/ unité
77,40 TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours