Lime Diamant Pferd 15101063


Limes aiguille diamant DF 4112 D 181

Références
pferd :15101063
rubix :0060-0374318
ean :4007220016688
LIME PLATE A MAIN DF 4112 D 181 DIAMANT 15101063
Résumé technique
FormePlâte
GrainAutres
Longueur taillée70 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : LIME PLATE A MAIN DF 4112 D 181 DIAMANT 15101063


Les limes aiguille diamant conviennent pour une utilisation universelle dans la fabrication d'outils. Les limes aiguille extraminces (S) conviennent parfaitement à l'usinage des contours étroits. Les deux exécutions peuvent être utilisées avec le manche à serrage rapide 2101 et le portelimes aiguille NFH 212. Pour plus dinformations et les références de commande, se reporter au catalogue 201. 

Informations techniques


Attributs
Poids0.01
FormePlâte
GrainAutres
Longueur taillée70 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,43 HT
/ unité
88,12 TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours