Lime CBN/diamant Pferd Tools 40100140

Limes à liant vitrifié KFF 1,0 x 4 x 150 A 400

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :40100140
Rubix :0060-5275862
EAN :4007220668948
LIME VITRIF. KFF 1X4X150 A 400 40100140

Détails articles : LIME VITRIF. KFF 1X4X150 A 400 40100140


Rendement maximum d’enlèvement de matière en utilisant la lime à un angle de 45°. Adaptées pour l’utilisation manuelle et pour machines pneumatiques ou électriques (par ex. machine à limer pneumatique PFG 07/220). Pour plus dinformations et les références de commande, se reporter au catalogue 209. Abrasif : fibres céramique Code couleur des granulométries : 180 = or 280 = brun clair 400 = orange 700 = bleu Les limes à liant vitrifié sont composées de fibres céramique d’excellente qualité insérées dans un mélange spécial à base de résine synthétique. Appropriées pour l’usinage de surfaces et de zones difficiles d’accès dans la fabrication d’outils et de moules. Exécution PFERD avec bon rendement d’enlèvement de matière et obtention d’une très bonne qualité d’état de surface.

Informations techniques


Attributs
Grain400
84,01 HT
/ unité
100,81 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours