Lime CBN/diamant Pferd Tools 40100628
Limes à liant vitrifié KFF 1,0 x 10 x 150 A 280
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :40100628
Rubix :0060-5275857
EAN :4007220669136
Détails articles : LIME VITRIF. KFF 1X10X150 A 280 40100628
Rendement maximum d’enlèvement de matière en utilisant la lime à un angle de 45°. Adaptées pour l’utilisation manuelle et pour machines pneumatiques ou électriques (par ex. machine à limer pneumatique PFG 07/220). Pour plus dinformations et les références de commande, se reporter au catalogue 209. Abrasif : fibres céramique Code couleur des granulométries : 180 = or 280 = brun clair 400 = orange 700 = bleu Les limes à liant vitrifié sont composées de fibres céramique d’excellente qualité insérées dans un mélange spécial à base de résine synthétique. Appropriées pour l’usinage de surfaces et de zones difficiles d’accès dans la fabrication d’outils et de moules. Exécution PFERD avec bon rendement d’enlèvement de matière et obtention d’une très bonne qualité d’état de surface.
Informations techniques
Attributs
| Grain | 280 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
159,64 € HT
/ unité
191,57 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours