Lime spatule grattoir EGA Master 38300, Longueur: 254 mm | Forme: Demi-rond | Section: 17-26 x 5-8 mm
Lime spatule grattoir
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EGA Master :38300
Rubix :1304-5499356
Fabricant :38300
EAN :8412783383003

Documents
Détails articles : LIME DEMI-RONDE 10' (DEMI-DOUCE) INOX AVEC MANCHE
LIME DEMI-RONDE 10" (DEMI-DOUCE) INOX SS420 AVEC MANCHE EN INOX
Lime demi-ronde en inox 420 EGA Master, coupe demi-douce, pour le travail de précision sur surfaces courbes et planes. ([egamaster.com](https://www.egamaster.com/uploads/media/doc/0001/03/27c0a23c26e957da6969a9d2a1762deba4e7e73c.pdf))
Informations techniques
Attributs
| Forme | demi-rond |
|---|---|
| Longueur | 254 mm |
| Manche | avec |
| Type de taille | demi-douce |
| Section | 17-26 x 5-8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
394,73 € HT
/ unité
473,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
