Lime spatule grattoir EGA Master 71603, Longueur: 200 mm | Forme: Demi-rond | Section: 19 x 10 mm
Lime spatule grattoir
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EGA Master :71603
Rubix :1304-5513031
Fabricant :71603
EAN :8412783716030

Documents
Détails articles : LIME DEMI-RONDE 200 MM ANTIDEFLAGRANTE CU-BE
LIME DEMI-RONDE 200 MM ANTIDÉFLAGRANTE Cu-Be
Lime demi-rond antichispa EGA Master 71603 en cuivre-béryllium, 200 mm, pour les travaux de coupe en zones potentiellement explosives.
Informations techniques
Attributs
| Forme | demi-rond |
|---|---|
| Longueur | 200 mm |
| Manche | sans |
| Type de coupe | moyen |
| Section | 19 x 10 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
351,96 € HT
/ unité
422,35 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours
