Lime spatule grattoir Bahco 1-160-12-2-2, Longueur: 300 mm | Forme: Carré | Section: 12 mm

Lime carrée bâtarde/mi-douce/douce, manche ERGO™

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bahco :1-160-12-2-2
Rubix :0034-5000332
EAN :7311518295752
LIME CARREE MI-DOUCE 1-160 L300 AVEC MANCHE

Résumé technique

Formecarré
Longueur300 mm
Mancheavec
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : LIME CARREE MI-DOUCE 1-160 L300 AVEC MANCHE


Les limes carrées Bahco couvrent une gamme étendue dédiée aux travaux de limage précis. Déclinées en plusieurs tailles et types de coupe, elles répondent aux opérations d’ajustage, de reprise de formes et de finition. La conception intègre un manche développé selon le procédé ERGO™.

Caractéristiques :
Les limes carrées Bahco 1-160 sont destinées au limage de rainures, de trous rectangulaires et d’angles intérieurs, ainsi qu’à l’ajustage d’outils de découpe. Leur section carrée à faces effilées vers le bout facilite l’accès aux zones internes et améliore le contrôle du geste. La taille croisée favorise l’enlèvement de matière régulier selon le type de coupe sélectionné. Le manche ergonomique bimatière, développé selon le procédé ERGO™, contribue à une prise en main stable et à une réduction de l’effort lors des opérations répétées. Ce procédé de développement repose sur l’observation et les essais réalisés avec des utilisateurs professionnels afin d’adapter la conception de l’outil aux usages réels et de limiter les risques liés au travail manuel.

Spécifications :
- Référence Bahco : 1-160-XX-X-2.
- Longueur de lime : 100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm.
- Épaisseur (côté du carré) : 4,5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm.
- Type de coupe : 1 (bâtarde), 2 (mi-douce), 3 (douce).
- Nombre de dents par cm : de 8 à 24 selon la longueur et la coupe.
- Poids : de 42 g à 347 g selon le modèle.
- Forme : section carrée, faces effilées vers le bout.
- Lime emmanchée dans un manche bimatière ergonomique.

Points forts

- Adaptation aux travaux de limage interne grâce à la section carrée et aux faces effilées.
- Choix du grain possible avec trois types de coupe distincts.
- Prise en main stable assurée par le manche ergonomique bimatière ERGO™.
- Réduction de l’effort lors des opérations répétitives grâce à une conception orientée usage.

Applications

Les limes carrées Bahco 1-160...-2 s’utilisent pour des opérations de limage manuel dans les ateliers de fabrication, de maintenance et d’ajustage. Elles interviennent notamment lors de la reprise de rainures, de l’usinage de trous rectangulaires et du travail des angles intérieurs. Ces outils conviennent également à l’ajustage et à la maintenance d’outils de découpe. Leur conception les destine à des environnements industriels où la précision du geste, la régularité du limage et le confort d’utilisation sont recherchés sur des interventions ponctuelles ou répétées.

Informations techniques


Attributs
Formecarré
Longueur300 mm
Mancheavec
Section12 mm
165,10 HT
/ 5 unités
198,12 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours