Lime spatule grattoir Pferd Tools 12706102, Longueur: 200 mm
Lime aiguille 266/20 200 mm H0
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :12706102
Rubix :0060-5275640
EAN :4007220235577




Détails articles : LIME AIGUILLE 266/20 200 MM H0 (ASSORTIMENT) 12706102
Contient une sélection de limes aiguille destinée aux applications les plus diverses. Les assortiments sont livrés dans des étuis enroulables en PVC ou dans des coffrets plastiques pratiques. Contenu : 12 pièces, 1 lime aiguille de chaque profil : plate pointue (2406) plate à main (2401) feuille de sauge (2403) triangulaire (2407) carrée (2408) ronde (2410) couteau (2405) demironde (2402) barrette (2411) plate pointue avec bords arrondis (2415) plate à main avec bords arrondis (2416) feuille de sauge ovale (2409). Les limes de précision PFERD répondent aux exigences les plus sévères de précision de forme, de rendement de coupe et de durabilité. Les limes de précision sont plus petites, plus maniables que les limes d'atelier et leur géométrie plus précise. Elles sont utilisées en construction de gabarits, de dispositifs et d'outils, notamment en fabrication d'outils de poinçonnage, de formage, de forgeage, d'estampage d'articles de série etc. Les limes de précision conviennent également aux travaux d'installation et à la construction d'appareils et de machines complexes qui exigent une précision maximale. La section de toutes les limes de précision est mesurée dans la zone sans taille.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 200 mm |
|---|---|
| Type de taille | 0 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
283,40 € HT
/ jeu
340,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
