Capteurs - Accessoire pour capteur Festo SASF-L1-LS2-M4

Lentille additionnelle SASF

Voir les informations techniques

Références

Festo :SASF-L1-LS2-M4
Rubix :0326-2566859
Fabricant :552831
EAN :4052568095543
LENTILLE ADDIT. SASF-L1-LS2-M4

Résumé technique

Typelentille rapportée

Détails articles : LENTILLE ADDIT. SASF-L1-LS2-M4


Lentille additionnelle SASF-L1-LS2-M4 pour la focalisation sur le spot lumineux. Classe de résistance à la corrosion KBK=1, Degré de protection=IP66, Température ambiante=-30 - 150 °C, Couple de serrage=-0,2 - 0,6 Nm, Poids du produit=0,7 g

Informations techniques


Attributs
Typelentille rapportée
50,83 € HT
/ unité
61,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours