Raccord enfichable - Adaptateur fileté Parker 3108 10 13

Legris TE A PIQUAGE MALE AU CENTRE BSP CONIQUE ET NPT

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :3108 10 13
Rubix :4439-2014197
Fabricant :3108 10 13
EAN :0820099218373
RACCORD INST PLASTIQUE TE INEGAL TUBE 10 FILET LN M1/4 CO TUBE 10

Résumé technique

Type de filetager
Raccordement 110
Raccordement 2r1/4
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RACCORD INST PLASTIQUE TE INEGAL TUBE 10 FILET LN M1/4 CO TUBE 10


Raccordement de 2 tubes à un angle de 90 ° à un orifice fileté
Compact
-construction solide, esthétique et discrète pour une meilleure connexion,
-filetage préenduit assurant l'étanchéité directe,
-débit d'air complet,
-contrôle de qualité unitaire individuel et datation afin de garantir qualité et traçabilité,
-RoHS et ISO 14743.
Application : Robotique, automobile, pneumatique, textile, emballage, vide
Matériau du corps : Polymère technique
Marque : Parker, Legris
Configuration : Tube vers port
Connexion 1 Taille : 10 mm Tube O.D.
Connexion 1 Taille : 10 mm (O.D.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : Filetage R 1/4 pouce
Connexion 2 Taille : R 1/4
Type de connexion 2 : Mâle, BSPT
Type de connexion 2 : Mâle BSPT
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Air (air comprimé), autres fluides : Veuillez nous consulter
Matériau de la bague de serrage : Acier inoxydable
Taille de l'hexagone : 15
Type d'hexagone : Hexagone métrique
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, traitement industriel, traitement chimique, électronique, semi-conducteurs, production d'énergie, énergie renouvelable, transport, machines hors route
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -20
Série de produits : LF 3000®
Style de produit : Raccords à goujon
Type de produit : Raccords instantanés
Type de produit : Raccords pneumatiques Push-In - LF 3000®
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Té de dérivation
Technologie : Manipulation de fluide et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0.017

Points forts

• Extreme Durability for Optimum Profitability
• 40 years of expertise
• Conforms to ISO 14743
• Ideal for vacuum or pressure applications
• Tried-and-tested longevity according to DI 2006/42/CE requirements
• Materials with high resistance
• Durability of product and equipment• Maximum Machine Efficiency
• 100% leak-tested in production
• Full bore for optimum flow
• Tube fixed during connection, preventing leakage
• Excellent vacuum performance thanks to the patented sealing technology• Productivity & Maintenance Improvement
• Compact and aesthetic design: reduced dimensions for space-saving
• Lightweight: reduced energy consumption of operating systems
• Parallel threaded fitting with a patented captive O-ring seal
• Maximum flexibility due to the wide product range
• Date coding to guarantee quality and traceability
• Automatic sealing guaranteed, in both static and dynamic applications

Applications


• Factory Automation
• Vehicule Assembly Facilities
• Food and Beverage
• Semiconductor
• Wearing Apparel
• Packaging Machinery
• Pneumatic Machinery Equipment
• Low Pressure Compressed Air Conveying
• Suitable for Vaccum Applications

Informations techniques


Attributs
Type de filetager
Raccordement 110
Raccordement 2r1/4
Matièrelaiton nickelé
Diamètre de raccordement1/4 ''
Diamètre extérieur du tube métrique10 mm
Température maxi80 °C
Température mini-20 °C
17,31 € HT
/ unité
20,77 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h