Raccords filetés Parker 0905 13 17

Legris RéDucteur mâle femelle BSP parallèle M5 905

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Parker :0905 13 17
Rubix :4439-2013535
Fabricant :0905 13 17
EAN :0820099152431
RACCORD BP60 LAITON NI REDUCTION M3/8 CY F1/4

Résumé technique

Matièrelaiton nickelé
Raccordement 1g 3/8

Documents

Détails articles : RACCORD BP60 LAITON NI REDUCTION M3/8 CY F1/4


Connexion d'un élément fileté et d'un élément taraudé de diamètre différent. Disponible du filetage 1/8 au filetage 3/4.
Application : Robotique, textile, pneumatique, processus automobile, traitement des aliments, emballage
Matériau du corps : Laiton, nickelé
Connexion 1 Taille du filetage : G 3/8 / G 1/4
Type de connexion 1 : BSPP / BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour le type de fluide : Voir les caractéristiques techniques de la pièce.
Matériau de la bague de serrage : n/a
Matériaux de construction : n/a (écrou)
Pression de fonctionnement maximale : 60
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -10
Position de montage : n/a
Nombre de sorties : n/a
Taille hexagonale de l'écrou : 19 mm
Style de produit : Réducteur mâle-femelle
Type de produit : Adaptateurs
Quantité par boîte : 50
Matériau du joint : n/a
Forme : n/a
Poids : 0.013

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton nickelé
Raccordement 1g 3/8
3,83 € HT
/ unité
4,60 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h